Pistolevy Täyskaarisärmä 4 mm

Tuote nro.: 275015 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 4 mm
    Koneistusehto jatkuva
    Laji HU9310
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine KM
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely; Viimeistely
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 275015 4
    EAN / GTIN 4062406612634
    Valmistajan numero 275015 4

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    380
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    280
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Sopii:

    Teränpitimet nro 274010274026.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin