Pistolevy suora terä 1,5 mm

Tuote nro.: 275003 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,15 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,79 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 1,5 mm
Koneistusehto jatkuva
Nirkon säde 0,15 mm
Laji HB9140
Pinnoitus TiAISN2
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 275003 1,5
EAN / GTIN 4062406805913
Valmistajan numero 275003 1,5

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
130
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Hiotuilla kyljillä.

Sopii:

Teränpitimet nro 274010274026.
Poratangot nro 274170274171.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin