{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Vario Plus Eco | |
Käyttötapa | Oikea | |
Varren kiinnitystyyppi | HSK63 | |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
L1 | 79 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Asennusruuvi | 279815 9 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 24 | |
Kiinnityslista | 279928 7 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 274530 HSK63 | |
EAN / GTIN | 4067263112402 | |
Valmistajan numero | 274530 HSK63 |