• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGGRIP TNFFH-IQ -aksiaalipistoterä 150-700 mm

Tuote nro.: 274204 150-700

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja TANG-GRIP
    Pistoleveys w 6 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys ei
    Pistosyvyys tmax 35 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    WB_2 5,2 mm
    WF 3,3 mm
    Toimintakorkeus h1 24,8 mm
    Varren korkeus h5 32 mm
    Ulottuma 35 mm
    aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
    Valmistajamerkintä TNFFH 150R-6IQ
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 274204 150-700
    EAN / GTIN 7291075310795
    Valmistajan numero 2302847

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksi teräistukkaa.

    Käyttö:

    Aksiaaliseen pistoon.

    Sopii:

    Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

    Huom:

    Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin