TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu 65-80 mm

Tuote nro.: 274203 65-80
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TANG-GRIP
Pistoleveys w 3 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 27 mm
Kokonaispituus L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Toimintakorkeus h1 24,8 mm
Varren korkeus h5 32 mm
Ulottuma 27 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä TNFFA 65L-3IQ
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274203 65-80
EAN / GTIN 7291075310849
Valmistajan numero 2302509

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin