Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen 25/3

Tuote nro.: 274170 25/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Järjestelmäavain: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 25 mm
    Pistoleveys w 2,2; 3 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys kyllä
    Järjestelmäavain kyllä
    tmax sisätyöstö 5 mm
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 20 mm
    Kapeiden pidinten ulottuma L1 40 mm
    Kokonaispituus L 103 mm
    aksiaalinen pisto mahdollinen ei
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 274170 25/3
    EAN / GTIN 4062406577667
    Valmistajan numero 274170 25/3

    Kuvaus

    Malli:

    Leikkuuterille nro 275000275015.

    Käyttö:

    Pistosorvaukseen alkaen halkaisijasta Dmin = 14 mm.

    Huom:

    Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin