{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | F | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 180 m/min | |
Pistoleveys w | 10 mm | |
Kulman säde R | 0,8 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,2 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Laji | IC830 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 13,3 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Sarja | DOVEIQGRIP | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | TIGER 1008Y-IQ IC830 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 274149 10 | |
EAN / GTIN | 7291075316551 | |
Valmistajan numero | 6411753 |