{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DOVEIQGRIP | |
Varren koko | 40 mm | |
Pistoleveys w | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Ulottuma | 50 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Valmistajamerkintä | THDR 4040-16T50-IQ | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 274140 40/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316735 | |
Valmistajan numero | 2801985 |