{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DOVEIQGRIP | |
Varren koko | 25 mm | |
Pistoleveys w | 10 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 20,4 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 9,2 mm | |
Ulottuma | 20 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Valmistajamerkintä | THDR 2525-10T20-IQ | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 274140 25/10 | |
EAN / GTIN | 7291075316667 | |
Valmistajan numero | 2801978 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQGRIP THD -puristinpidin, Oikea, Varren koko / pistoleveys w: 25/10mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
257,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
227,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
310,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
339,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei | ei | ei |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pistoleveys w | 10 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Pistosyvyys tmax | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | |
Sarja | DOVEIQGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |