Teränpidin Heavy-Duty radiaaliseen pistoon, Vasen, Pistoleveys w: 5/6mm

Tuote nro.: 274120 5/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Järjestelmäavain kyllä
Kokonaispituus L 122 mm
enimmäispistosyvyys tmax 40 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274120 5/6
EAN / GTIN 4062406384449
Valmistajan numero 274120 5/6

Kuvaus

Malli:

Pidin nro 273893273894; 319133 20/50.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat pitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin