Teränpidin Medium-Plus otsapistoon 242/350 mm

Tuote nro.: 274044 242/350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmäavain: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähintään 1. piston ⌀ D1 242 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 350 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmäavain kyllä
Pistoleveys w 4 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 22 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274044 242/350
EAN / GTIN 4062406094768
Valmistajan numero 274044 242/350

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275021 - 275048. D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

D1 = vähimmäis-⌀ 1. pistolle / D2 = enimmäis-⌀ 1. pistolle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin