{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 67 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 100 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Järjestelmäavain | kyllä | |
Pistoleveys w | 4 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 274040 67/100 | |
EAN / GTIN | 4062406093914 | |
Valmistajan numero | 274040 67/100 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |