Teränpidin Medium otsapistoon, Oikea, ⌀-alue Pisto D1 / D2: 19/30mm

Tuote nro.: 274010 19/30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmäavain: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähintään 1. piston ⌀ D1 19 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 30 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmäavain kyllä
Pistoleveys w 3 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 16 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274010 19/30
EAN / GTIN 4062406093549
Valmistajan numero 274010 19/30

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275000 - 275015.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

D1 = vähimmäis-⌀ 1. pistolle / D2 = enimmäis-⌀ 1. pistolle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin