Heavy-Duty-Plus-pidin 25 mm

Tuote nro.: 274006 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren korkeus h 25 mm
Porraspituus b 25 mm
Varren leveys b3 37 mm
Kokonaispituus Lges 220 mm
Asennusruuvi 279815 20
Sovitintappi sileillä pinnoilla 279934 2
Ohjaustappi 279936 2
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi Runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimille nro 274079 - 274090; 274124 - 274134.