{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
h4 | 12 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 35 mm | |
Porraspituus b | 13 mm | |
Varren leveys b3 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 61 mm | |
Lehden korkeus h5 | 19 mm | |
Kiinnitysrauta | 279840 2 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273984 12 | |
EAN / GTIN | 4062406112844 | |
Valmistajan numero | 273984 12 |