Poratanko KM elliptinen 12/64 mm

Tuote nro.: 273969 12/64
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 12 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys kyllä
    Kapeiden pidinten ulottuma L1 64 mm
    Kiinnityspituus L2 11 mm
    Kokonaispituus L 130 mm
    Kääntöterän ruuvi 279810 1
    aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273969 12/64
    EAN / GTIN 4062406128029
    Valmistajan numero 273969 12/64

    Kuvaus

    Malli:

    • Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.
    • Leikkuuterien vaihto erittäin helppoa.

    Elliptinen muoto mahdollistaa suurimman mahdollisen taivutuslujuuden.
    Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin