Eco-teränpidin, kupera otsapistoon 26/39 mm

Tuote nro.: 273886 26/39
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
vähintään 1. piston ⌀ D1 26 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 39 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Pistoleveys w 3 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 13 mm
Kiinnitysruuvi 279815 9
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273886 26/39
EAN / GTIN 4045197516466
Valmistajan numero 273886 26/39

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä GARANT eco -kiinnityspidinten nro 273840  − 27 3851 kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Ohje:

D1 = vähimmäis-⌀ 1. pistolle / D2 = enimmäis-⌀ 1. pistolle.