{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren korkeus h | 25 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Toimintaleveys L4 | 30 mm | |
L1 | 95,5 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Ruuvi | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspidin |
Tuotekoodi | 273870 25 | |
EAN / GTIN | 4045197702241 | |
Valmistajan numero | 273870 25 |