Pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 26/2mm

Tuote nro.: 273781 26/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lehden korkeus h5 26 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys ei
Järjestelmäavain kyllä
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 60 mm
Kokonaispituus L 120 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273781 26/2
EAN / GTIN 4062406770310
Valmistajan numero 273781 26/2

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä pistoterien nro 273656273749 kanssa.

Sopii:

Pidike nro 273984273994 tai 319132319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656273670.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin