• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELIGRIP HELI -puristinpidin 20/3 mm

Tuote nro.: 273767 20/3
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI-GRIP
Varren koko 20 mm
Pistoleveys w 3 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pään pituus L1 29 mm
Kokonaispituus L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 40 mm
WF 18,8 mm
WB 2,4 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä HELIL 2020-3T20
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273767 20/3
EAN / GTIN 7291075031638
Valmistajan numero 2500509

Kuvaus

Malli:

Versio säteellä (kuva 2).

Käyttö:

Pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403273413.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin