Pistosorvauspidin 25/2 mm

Tuote nro.: 273758 25/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 2 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 14 mm
Toimintaleveys L4 26,5 mm
Pään pituus L1 33,5 mm
Varren leveys b 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Ruuvi 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273758 25/2
EAN / GTIN 4045197584045
Valmistajan numero 273758 25/2

Kuvaus

Version:

Made of high-tensile tool steel (> 1300 N/mm2). In conjunction with the convex insert clamping, the system achieves very high resistance to axial and radial cutting forces and thereby significantly increases the surface quality and productivity.

Note:

From 19.5 mm groove depth (up to groove width 3 mm) and from 24.5 mm groove depth (from groove width 4 mm) the second cutter comes into contact with the workpiece. This can lead to scoring. If necessary, use single-ended grooving inserts No. 273656273670.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin