Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 25/4mm

Tuote nro.: 273750 25/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varsi- / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 4 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 12 mm
Toimintaleveys L4 26,5 mm
Pään pituus L1 37 mm
Varren leveys b 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Ruuvi 279815 7 (TX30; 8 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273750 25/4
EAN / GTIN 4045197484550
Valmistajan numero 273750 25/4

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 25/4mm

Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 25/4mm

pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä kyllä kyllä ei ei
Kokonaispituus L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 120 mm
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei
Pään pituus L1 37 mm 33 mm 46 mm 33 mm 30 mm
Pistoleveys w 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Käyttötapa Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin