Uranpistoterä Täyskaarisärmä, CBN825, Pistoleveys w: 2mm

Tuote nro.: 273746 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 2 mm
Pääkäyttöalue H
Koneistusehto jatkuva
Laji CBN825
Lastuava aine CBN
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273746 2
EAN / GTIN 4045197643612
Valmistajan numero 273746 2

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
100
Teräs < 60 HRC
H
100
Teräs < 67 HRC
H
100
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin