Uranpistoterä Täyskaarisärmä 4 mm

Tuote nro.: 273739 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    35,05 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    29,21 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
449 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 4 mm
Pääkäyttöalue N
Oheiskäyttö Ti
Koneistusehto jatkuva
Laji HB7310
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,04 mm
Lastuamissyvyys ap 0,6 mm - 1,6 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,22 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273739 4
EAN / GTIN 4045197771407
Valmistajan numero 273739 4

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
jatkuva
 
epäsäännöllinen