Uranpistoterä keskiraskas työstö 4 mm

Tuote nro.: 273731 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    32,57 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    27,14 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 4 mm
    Pääkäyttöalue K
    Oheiskäyttö P
    Koneistusehto jatkuva
    Laji HB7215
    Lastuava aine KM
    Pistoleveystoleranssi w ± 0,04 mm
    Lastuamissyvyys ap 0,9 mm - 2,2 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,26 mm/kierr.
    Kulman säde R 0,4 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273731 4
    EAN / GTIN 4045197502841
    Valmistajan numero 273731 4

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    300
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    210
    GG(G)
    K
    280
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin