{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 5 mm | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Laji | CU7025 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | Cermet | |
Pistoleveystoleranssi w | ± 0,04 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 2,7 mm | |
Syöttö f | 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Kulman säde R | 0,4 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273730 5 | |
EAN / GTIN | 4045197579232 | |
Valmistajan numero | 273730 5 |