Uranpistoterä Viimeistely 5 mm

Tuote nro.: 273720 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    29,10 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
406 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 5 mm
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
Laji CU7025
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine Cermet
Pistoleveystoleranssi w ± 0,04 mm
Lastuamissyvyys ap 0,7 mm - 2,6 mm
Syöttö f 0,07 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Kulman säde R 0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273720 5
EAN / GTIN 4045197579096
Valmistajan numero 273720 5

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
140
jatkuva
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin