{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 2 mm | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | K | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Laji | HB7010 | |
Lastuava aine | KM | |
Pistoleveystoleranssi w | ± 0,03 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
Syöttö f | 0,04 mm/kierr. - 0,14 mm/kierr. | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi |
273718 2
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4045197657978
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
273718 2
Kopioi |
|
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |