Uranpistoterä Viimeistely, HB7020, Pistoleveys w: 4mm

Tuote nro.: 273715 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    33,12 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    27,60 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
468 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 4 mm
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
Laji HB7020
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,04 mm
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2 mm
Syöttö f 0,06 mm/kierr. - 0,22 mm/kierr.
Kulman säde R 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273715 4
EAN / GTIN 4045197486585
Valmistajan numero 273715 4

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin