Pistoleikkuu uurto 2 mm

Tuote nro.: 273709 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    32,57 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    27,14 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
585 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 2 mm
Pääkäyttöalue N
Oheiskäyttö Ti
Koneistusehto jatkuva
Laji HU 7310
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Kulman säde R 0,05 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273709 2
EAN / GTIN 4067263736714
Valmistajan numero 273709 2

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin