Pistoleikkuu uurto 2,5 mm

Tuote nro.: 273702 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
247 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 2,5 mm
Pääkäyttöalue K
Oheiskäyttö P
Koneistusehto jatkuva
Laji HB7215
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Syöttö f 0,06 mm/kierr. - 0,17 mm/kierr.
Kulman säde R 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273702 2,5
EAN / GTIN 4045197578945
Valmistajan numero 273702 2,5

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin