{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 2 mm | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | K | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Laji | HB7010 | |
Lastuava aine | KM | |
Pistoleveystoleranssi w | ± 0,03 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273699 2 | |
EAN / GTIN | 4045197657916 | |
Valmistajan numero | 273699 2 |