Pistoleikkuu uurto 3 mm

Tuote nro.: 273698 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,67 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,73 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 3 mm
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    Laji CU7025
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine Cermet
    Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
    Syöttö f 0,07 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
    Kulman säde R 0,2 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273698 3
    EAN / GTIN 4045197579034
    Valmistajan numero 273698 3

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    210
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    140
    jatkuva
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Lastunmurtaja pienille halkaisijoille ja leikkausvoiman pienentämiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin