Pistoleikkuu uurto, HU7310, Pistoleveys w: 5mm

Tuote nro.: 273697 5
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    38,78 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    32,32 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 5 mm
Pääkäyttöalue N
Oheiskäyttö Ti
Koneistusehto jatkuva
Laji HU7310
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,04 mm
Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,28 mm/kierr.
Kulman säde R 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273697 5
EAN / GTIN 4045197580443
Valmistajan numero 273697 5
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
jatkuva
 
epäsäännöllinen