Pistoterä Aihio 2,2 mm

Tuote nro.: 273696 2,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,70 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 499 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 2,2 mm
Pääkäyttöalue N
Oheiskäyttö Ti
Laji HU7310
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273696 2,2
EAN / GTIN 4045197578952
Valmistajan numero 273696 2,2

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Haluttujen muotojen hiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin