Pistoterä vasen 10°, HU7310, Pistoleveys w: 2,5mm

Tuote nro.: 273680 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,09 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    28,41 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 2,5 mm
Pääkäyttöalue N
Oheiskäyttö Ti
Koneistusehto jatkuva
Laji HU7310
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Syöttö f 0,06 mm/kierr. - 0,17 mm/kierr.
Kulman säde R 0,05 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili vasen
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273680 2,5
EAN / GTIN 4045197719119
Valmistajan numero 273680 2,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
jatkuva
 
epäsäännöllinen