Pistoterä oikea 10° 3 mm

Tuote nro.: 273678 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    33,40 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    27,83 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
487 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 3 mm
    Pääkäyttöalue N
    Oheiskäyttö Ti
    Koneistusehto jatkuva
    Laji HU7310
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine KM
    Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
    Syöttö f 0,07 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
    Kulman säde R 0,05 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Kääntöteräprofiili oikea
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273678 3
    EAN / GTIN 4045197716675
    Valmistajan numero 273678 3

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    350
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin