{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 2,5 mm | |
Pääkäyttöalue | N | |
Oheiskäyttö | Ti | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Laji | HU7310 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | KM | |
Pistoleveystoleranssi w | ± 0,03 mm | |
Syöttö f | 0,06 mm/kierr. - 0,17 mm/kierr. | |
Kulman säde R | 0,05 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Kääntöteräprofiili | oikea | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273678 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197716668 | |
Valmistajan numero | 273678 2,5 |