Pistoleikkuu uurto 1,5 mm

Tuote nro.: 273674 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,37 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 1,5 mm
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö K
Koneistusehto jatkuva
Laji HB7010
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr.
Kulman säde R 0,1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273674 1,5
EAN / GTIN 4045197719317

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
230
Teräs < 750 N/mm²
P
190
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja pienille halkaisijoille ja leikkausvoiman pienentämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet