Urapistoteräsarja, HB7010, Tyyppi: 0,9-2,65

Tuote nro.: 273667 0,9-2,65
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 0,9 mm - 2,65 mm
Lastuava aine KM
Laji HB7010
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö K
Urat normin mukaiset DIN 471; DIN 472
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273667 0,9-2,65
EAN / GTIN 4045197747518
Valmistajan numero 273667 0,9-2,65
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
230
Teräs < 750 N/mm²
P
190
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Pistosorvauspidin terän leveydelle 3 mm.

Sisältö:

Kutakin 2× nro 273665: Koot 0,9; 1,15; 1,35
Kutakin 1× nro 273665: Koot 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Ohje:

Pistoleveys on huomioitava kiinnityksessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin