Urapistoterä, HB7010, Pistoleveys w: 0,5mm

Tuote nro.: 273665 0,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    43,47 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    36,23 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Urat normin mukaiset: DIN 471; DIN 472

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 0,5 mm
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö K
Koneistusehto jatkuva
Laji HB7010
Urat normin mukaiset DIN 471; DIN 472
Lastuava aine KM
ar 1,3 mm
lukkorenkaalle DIN 471/472 0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273665 0,5
EAN / GTIN 4045197942203
Valmistajan numero 273665 0,5
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
230
Teräs < 750 N/mm²
P
190
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Pidin terän leveydelle 3 mm.

Ohje:

Teränpitimet on työstettävä pistoleveyteen sopiviksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin