TANGGRIP TAG N-MF -leikkuuterät 4/0,25 mm

Tuote nro.: 273634 4/0,25
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja MF
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
Pistoleveys w 4 mm
Kulman säde R 0,25 mm
Laji IC1030
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
Syöttö f 0,07 mm/kierr. - 0,22 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja TANGGRIP-PL
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä TAG N4MF IC1030
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273634 4/0,25
EAN / GTIN 7291075325799
Valmistajan numero 3340545

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja, jossa on suojaviiste. Yleiskäyttöinen ISO-P:lle ja ISO-M:lle. Keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 273610273614.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin