• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGGRIP TAG N-C -leikkuuterät 2/0,2 mm

Tuote nro.: 273630 2/0,2
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja C
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
    Pistoleveys w 2 mm
    Kulman säde R 0,2 mm
    Laji IC5400
    Pistoleveystoleranssi w 0,04 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,16 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Sarja TANGGRIP-PL
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Valmistajamerkintä TAG N2C IC5400
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273630 2/0,2
    EAN / GTIN 7291075213546
    Valmistajan numero 6080559

    Kuvaus

    Malli:

    Lastunmurtaja, jossa on voimakas suojaviiste. Ensisijainen valinta ISO-P:lle. Keskisuuriin tai suuriin syöttönopeuksiin.

    Käyttö:

    Katkaisuun ja pistoon.

    Sopii:

    Teränpitimet nro 273610273614.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin