JETCROWN-kiinnitysvarsi 25 mm

Tuote nro.: 273607 25
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja JETCROWN
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Valmistajamerkintä TGTBQ 25L-D65-ECD-JHP
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273607 25
EAN / GTIN 7291075466225
Valmistajan numero 3394440

Kuvaus

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon kohdennetulla jäähdytyksellä JETCROWN-pikakiinnittimen avulla.

Ohje:

Voidaan käyttää vain yhdessä sopivan JETCROWN-pikakiinnittimen nro 279950 kanssa. Jäähdytysnesteen siirto kiinnitysvarteen on mahdollista vain G 1/8 tuuman letkuliittimen kautta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin