• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

LOGIQFGRIP-kiinnitysvarsi 16 mm

Tuote nro.: 273600 16

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja LOGIQ F GRIP
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys kyllä
    CUTDIA 42 mm
    OAH 40 mm
    LB 35 mm
    Valmistajamerkintä TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
    Tuotetyyppi Kiinnityspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273600 16
    EAN / GTIN 7291075462081
    Valmistajan numero 3420869

    Kuvaus

    Käyttö:

    Katkaisuun ja pistoon.

    Sopii:

    TANGFGRIP-teränpidin nro 273610, 273611 ja 273614.

    Ohje:

    Jäähdytysnesteen siirto kiinnitysvarteen G 1/8 tuuman letkuliittimen kautta tai suoraan sopivien ISCAR-merkkisten pitimien kautta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin