FLASHPENTA PMN D-J/D-C -leikkuuterät, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2/22mm

Tuote nro.: 273580 2/22
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 2 kpl
  • Tilausvaiheet: 2 kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja J
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
Pistoleveys w 2 mm
Kulman säde R 0,2 mm
Laji IC908
Pistoleveystoleranssi w 0,03 mm
Kulmasäteen toleranssi R 0,03 mm
Syöttö f 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 5
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja FLASHPENTA
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä PMN D22-2J02 IC908
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273580 2/22
EAN / GTIN 7291075380675
Valmistajan numero 3329279

Kuvaus

Malli:

Pehmeiden osien katkaisuun ja pistoon. Minimoi purseen muodostumisen. Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273576273577.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin