Vario smart -pistotyökalu 1,5 mm

Tuote nro.: 273570 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttötapa Neutraali
    Sisäjäähdytys ei
    Järjestelmäavain kyllä
    Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 32 mm
    Kokonaispituus L 68 mm
    Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
    aksiaalinen pisto mahdollinen ei
    Tuotetyyppi Pistoarvo

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273570 1,5
    EAN / GTIN 4062406377205
    Valmistajan numero 273570 1,5

    Kuvaus

    Etu:

    • Kaikki Vario smart -työkalut ovat vapaasti yhdisteltävissä.
    • Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
    • Soviteruuvit takaavat työkalun vaihdossa < 0,02 mm:n toistotarkkuuden.

    Huom:

    Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin