Eco-pistotyökalu 32/4,1 mm

Tuote nro.: 273562 32/4,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Lehden korkeus h5 32 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys kyllä
Järjestelmäavain kyllä
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 110 mm
Kokonaispituus L 150 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273562 32/4,1
EAN / GTIN 4062406202705
Valmistajan numero 273562 32/4,1

Kuvaus

Malli:

Eco-jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai nro 319132319133 (VDI-pidike).

Varaosa:

Lukitusruuvi nro 279828 koko 2.
Lukituslevy 279830 koko 1.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin