{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | HSS | |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Järjestelmäavain | kyllä | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 60 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273556 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406080662 | |
Valmistajan numero | 273556 32/2,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pistoterä HSS 32/2,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
80,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei | ei |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 60 mm | 50 mm | 100 mm | 60 mm |
Kokonaispituus L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Käyttötapa | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali |
Tuotetyyppi | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo |