Pistoterä teräs 26/2,2 mm

Tuote nro.: 273552 26/2,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lehden korkeus h5 26 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys ei
Järjestelmäavain kyllä
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 50 mm
Kokonaispituus L 110 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273552 26/2,2
EAN / GTIN 4062406373641
Valmistajan numero 273552 26/2,2

Kuvaus

Sopii:

Pidike nro 273984274000 tai nro 319132; 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin